- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接面 ヘルメット装着のおすすめ人気ランキング
溶接面 ヘルメット装着のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「溶接面 ヘルメット装着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接シールド ヘルメット」、「溶接面体」、「溶接 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
470
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類
ヘルメットタイプ
適合
(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質
ポリプロピレン
質量(g)
315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×240×230
耐熱温度(℃)
100
適合プレート
105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)
ー10~55
電源
リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)
視野:96×40
感度
低~高(6段階調整)
センサー
2
機能
Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度
遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)
戻り速度(秒)
速(0.1)~遅(1.0)6段階調整
遮光速度(秒)
1/20000
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類
溶接面(かぶり式)
仕様
遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質
ポリプロピレン
タイプ
ヘルメットタイプ
規格
ANSI 規格適合
トラスコ品番
415-3171
質量(g)
350
面体寸法(幅×長さ)(mm)
400×300
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
約318
金具
【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マスク着用対応タイプ。
遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類
溶接面(かぶり式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
425
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
34×22×14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色
グリーン(ダブル型)
質量(g)
290
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
レンズ上:#8。レンズ下:#2
材質(レンズ)
ポリカレンズ
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番
231-6021
種類
ヘルメット
取付金具
BM-TK
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)
1/25000
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類
溶接面
質量(g)
320
タイプ
開閉窓
プレート
カバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類
自動遮光溶接面
質量(g)
605
電源
太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー
受光:4箇所
有効視野(mm)
100×60
遮光度
溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)
0.1~0.9
感度調整
Low~High
遮光速度(秒)
1/10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類
自動溶接遮光面
仕様
UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)
465
タイプ
遮光スピード。1/10000!
使用温度範囲(℃)
-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)
リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)
約1500
遮光度
#8~#12(可変)
戻り速度(秒)
0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ
44mm×93mm
遮光速度(秒)
1/10000(23℃時)
透視時遮光度
#3
マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面
サイズ(mm)
約340×200×170
質量(g)
430
材質
本体/耐水性パスコ、ステンレス
種類
溶接面(かぶり式)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
836-5847
材質
耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)
450
タイプ
ヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
300-0915
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
350
寸法(縦×横)(mm)
400×300
適合プレート
(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷